Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant S IP44 Kabeltrommel 25m (aus Stahlblech, ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1198350
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198350
EAN/GTIN:
     4007123022878
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe silber von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
  • Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 25m
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 290 m
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel stahlblech 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel silber, kabeltrommel stahl, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel 25m brennenstuhl
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,5325*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,0525*
€ 100,0225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,8625*
€ 98,6064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,5525*
€ 94,6675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,4625*
€ 92,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,5325*
€ 86,3137
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.