| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1208590 Herst.-Nr.: 1208590 EAN/GTIN: 4007123628223 |
| |
|
| | |
| Die Garant IP44 Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Mit Bremaxx Kabel: extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 50m
- Kabelbezeichnung AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel brennstuhl 50 m aussenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 50m, kabelrolle 50m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 50m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 50m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 50m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach |
| | |
| |