| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1215050600 Herst.-Nr.: 1215050600 EAN/GTIN: 4007123661787 |
| |
|
| | |
| Die Garant Kabeltrommel 3-fach mit USB und einer 25m Kabellänge in der Farbe blau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel aus Spezialkunststoff verfügt über eine perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen dank des ergonomischen Handgriffs und eignet sich perfekt für die Verwendung im Haushalt. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 2 USB Ladebuchsen, staub- und schmutzgeschützt
- Gesamtladestrom max. 2100 mA für schnelles Aufladen
- Kabellänge: 25m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Trommeldurchmesser: 240 mm
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Mit Überhitzungsschutz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel, brennstuhl kabeltrommel, brennenstuhl kabelbox, brennstuhl kabelbox, brennenstuhl kabeltrommel 25m, brennstuhl kabeltrommel 25m, kabeltrommel 25m, kabelbox 25m, kabeltrommel mit kinderschutz, kabeltrommel 25m mit kinderschutz, kabeltrommel für innen, kabeltrommel indoor, kabeltrommel innenbereich, kabelbox für innen, kabelbox indoor, kabelbox innenbereich, kabeltrommel mit überhitzungsschutz, mini kabeltrommel, kabelaufroller brennenstuhl, kabeltrommel mit schutzkontakt, kabeltrommel mit tragegriff, kabeltrommel mit schutzkontaktsteckdose, indoor kabeltrommel, kabeltrommel haushalt, kabeltrommel usb, kabeltrommel mit usb, kabeltrommel usb 25m, mini kabeltrommel usb |
| | |
| |