| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1218900 Herst.-Nr.: 1218900 EAN/GTIN: 4007123251605 |
| |
|
| | |
| Die Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf- oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 25m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelfarbe: Schwarz
- Trommeldurchmesser: 240mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel 25m, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel 25m outdoor, kabeltrommel, kabeltrommel outdoor, brennenstuhl kabeltrommel, kabeltrommel 25m außen, outdoor kabeltrommel |
| | |
| |