Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant CEE 1 IP44 Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel (20m Kabel, aus Spezialkunststoff, für den Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich, BGI 608, Ma...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1237990
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1237990
EAN/GTIN:
     4007123189335
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel

Die Garant CEE 1 IP44 Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel mit 20m Kabellänge in der Farbe schwarz von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften

  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • Gemäß EN 61316
  • Entspricht BGI 608
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
  • Schutzart IP44
  • Gemäß EN 61316
  • Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
  • Kabellänge 20m
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 5G2,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 320mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 20m, kabelrolle 20m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 20m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 20m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 20m, kabeltrommel blau, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel cee, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, brennenstuhl garant, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel cee 20m, kabeltrommel cee brennenstuhl, kabeltrommel cee outdoor, kabeltrommel cee 16a, kabeltrommel ip44 cee, cee kabeltrommel 230v, cee kabeltrommel 400v
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,7915*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,9515*
€ 153,4523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,0015*
€ 151,1318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,7115*
€ 143,6467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,3115*
€ 139,6007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,7915*
€ 128,2719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.