Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel (50m Kabel in rot, Spezialkunststoff, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1238930
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1238930
EAN/GTIN:
     4007123053940
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Garant Bretec IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe blau überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf- oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
  • Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
  • Schutzart: IP44
  • Kabellänge: 50m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe: Rot
  • Trommeldurchmesser: 320mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel brennstuhl 50 m aussenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, kabeltrommel 50m, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel 50m outdoor, kabeltrommel, kabeltrommel outdoor, brennenstuhl kabeltrommel, kabeltrommel 50m außen, outdoor kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,9457*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,1157*
€ 142,9377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,7357*
€ 141,2955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,5357*
€ 133,9175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,0157*
€ 129,7287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,9457*
€ 118,9354
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.