Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder WRHM01 mit App-Benachrichtigung und durchdringendem Alarmsignal 85 Db (WLAN Rauchmelder inklusive 2x Batterien, geprüft nach ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1290090
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290090
EAN/GTIN:
     4007123664665
Leistungserklärung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder

Der brennenstuhl®Connect WiFi Rauch-und Hitzewarnmelder WRHM01 in weiß lässt Sie frühzeitig vor Feuer warnen - Die Kombination aus Rauch-Erkennung und Hitze-Sensor erkennt einen Brand zuverlässig und schnell. Durch die brennenstuhl®Connect App werden Sie über die Push-Benachrichtigung auf ihrem Smartphone umgehend und überall informiert. Wenn Sie draußen unterwegs sind oder gerade auf Reisen, lassen Sie schnell Bekannte oder Nachbarn nach dem Rechten sehen. Der WiFi Rauchwarn- und Hitzemelder lässt sich dank Befestigungsmaterial einfach und unauffällig in Ihren eigenen vier Wänden anbringen. Achten Sie beim Anschließen darauf die Funk-Frequenz 2,4-GHz ihres WLAN-Routers zu wählen. Der WLAN Rauchmelder überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Geprüft nach EN 14604
  • Durchdringendes Alarmsignal 85 dB
  • Signalton bei niedrigen Batteriestand
  • Inklusive Batterien 2x AA/LR6/ Mignon
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, SmartHome Brandmelder, SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, SmartHome Sirene, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, rauchmelder funk akku, co melder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, brandmelder, rauchwarnmelder, wlan rauchmelder, rauchmelder brennenstuhl, wifi rauchmelder, rauchmelder mit batterie, brennenstuhl, smart home, feuermelder, rauchmelder wlan, rauchmelder smart, hitzemelder, rauchmelder mit wlan, smart rauchmelder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,261*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,891*
€ 40,3303
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,261*
€ 31,2506
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,54*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290080
ab € 5,0536*
Ähnlich
Brennenstuhl
1290050
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.