Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Funksteckdose für Innen (per App, Fernbedienung oder Alexa steuerbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1294500
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294500
EAN/GTIN:
     4007123639007
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Der Funk-Schaltadapter in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. Mit Hilfe der Funk-Schaltsteckdose gelingt es Ihnen, elektrische Geräte in Ihren eigenen vier Wänden bequem per Fernbedienung oder kostenloser App zu steuern. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Stecken Sie ganz einfach den Funkschaltadapter in eine freie Steckdose und schließen das Elektrogerät an. Der Funk-Schaltadapter verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 3600 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, brennenstuhl funksteckdosen, smarthome fernbedienung, intelligente steckdose, intelligente steckdose alexa, intelligente steckdose wlan, smart home steckdose alexa, smart home steckdose für alexa, smart home steckdose apple, smart home steckdose mit fernbedienung, smart home steckdose wlan, home automation steckdose, funksteckdose wlan, funksteckdose wlan alexa, funksteckdose wlan fernbedienung, funkschalter wlan, funk-steckdose, wifi steckdose, wifi steckdose alexa, wlan steckdose, wlan steckdose alexa kompatibel, wlan steckdose für alexa, wlan steckdose apple, wlan steckdose wifi, wlan steckdose wifi smart intelligente, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,7798*
€ 42,578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.