Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Home Funksteckdose für Innen mit Energiemessung (per App, Fernbedienung oder Alexa steuerbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
QR-Code
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1294510
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294510
EAN/GTIN:
     4007123639014
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Der Funk-Schaltadapter mit Energiemessung in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC-Software oder per Funk-Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie die Funksteckdose auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern. Setzen Sie unnötigen Stromkosten ein Ende und haben Sie Ihren Energieverbrauch genau im Blick. Dank der Schalt- und Messsteckdose bedienen Sie Ihre elektrischen Geräte nicht nur bequem vom Sofa aus, sondern wissen dank der integrierten Energiemessung, wie viel Strom Ihre Geräte tatsächlich in Anspruch nehmen und verbrauchen. Der Funk-Schaltadapter mit Energiemessung verfügt über eine Reichweite im Freifeld von bis zu 100 m und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
  • Schaltleistung: max. 3600 W
  • Funk-Frequenz: 868.3 MHz
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, brennenstuhl funksteckdosen, smarthome fernbedienung, smart home, smart home alexa, smart home alexa kompatibel, smart home apple, smart home brennenstuhl, smart home brennstuhl, smart home für alexa, smart home geräte, alexa smart home geräte, home automation, home automation brennenstuhl, home automation brennstuhl, home automation alexa, haussteuerung, haussteuerung alexa, haussteuerung wlan, haussteuerung funk, brennenstuhl, brennstuhl, brematic, brematic pro, brematic home automation, brematic gateway, brematic 868, smart home schaltaktor, Schaltsteckdose, messsteckdose, smart home aktor, funk-schaltaktor, zwischenstecker funk, funk-schaltaktor mit leistungsmessung, schalt- und messsteckdose, schalt und messaktor, Schaltsteckdose wlan, Schaltsteckdose alexa, funksteckdose energiekosten, funksteckdose alexa kompatibel, funksteckdose brennenstuhl, funksteckdose gateway
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,1216*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,2716*
€ 45,5432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,1216*
€ 33,4647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.