Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe Edison (kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, E27, 470lm, 4,9W, warmweiß 2200K, stufenlos dim...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1294870272
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294870272
EAN/GTIN:
     4007123681068
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Energieeffizienzlabel
EU Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Die smarte brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED Lampe Edison ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, egal an welchem Ort Sie sich befinden. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl® Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphäre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. Esszimmer, Wohnzimmer, Restaurant, Bar, Café, Hotel, Laden oder Party. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Zudem überzeugt die smarte Glühbirne durch folgende Eigenschaften:

  • Farbtemperatur: 2200K
  • Leistungsaufnahme: 4,9W
  • Lampenfassung: E27
  • Lichtstrom: 470lm
  • Funk-Frequenz: 2,4 GHz WiFi
  • Per App stufenlos dimmbar
  • Schalten von überall im Remote Access
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, led globelampe, smarte glühbirne, wlan glühbirne, alexa glühbirne, smart home glühbirne, smarte led birne, smarte glühbirne e27, wlan glühbirne e27, wlan lampe, wifi lampe, smarte lampe, alexa lampe e27, alexa lampe, smarte home lampe, smart home, glühbirnen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7566*
€ 16,3704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.