Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brobusta CEE 1 IP44 Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel (CEE-Kabeltrommel mit 30m Kabel, aus Spezialgummi, für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1316300
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1316300
EAN/GTIN:
     4007123058129
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Brobusta CEE 1 IP44 Industrie-/Baustellen-Kabeltrommel mit 30m Kabellänge in der Farbe gelb von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
  • Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • Kabeltrommel gemäß EN 61316
  • Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
  • Kabellänge 30m
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 5G2,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 320mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 40m, stromverlängerungskabel 40m, brennenstuhl stromverlängerungskabel, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 30m, kabelrolle 30m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 30m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 30m, kabeltrommel gelb, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel cee, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel cee 30m, kabeltrommel cee brennenstuhl, kabeltrommel cee outdoor, kabeltrommel cee 16a, kabeltrommel ip44 cee, cee kabeltrommel 230v, cee kabeltrommel 400v
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,0277*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,9977*
€ 236,8073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,4177*
€ 233,7371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,2377*
€ 225,1929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,6777*
€ 218,5765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,0277*
€ 203,523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.