| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1318930 Herst.-Nr.: 1318930 EAN/GTIN: 4007123100842 |
| |
|
| | |
| Die Brobusta IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe gelb von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 40 m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 290 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 40m, kabelrolle 40m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 40m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 40m, kabeltrommel gelb, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel für draußen |
| | |
| |