Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brobusta IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40m ( aus Spezialkunststoff, Baustelleneinsatz und Einsatz im Außenbereich, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1318940
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1318940
EAN/GTIN:
     4007123105694
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Brobusta P44 Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe gelb von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
  • Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen
  • Schutzart IP44
  • Kabellänge 40 m
  • Kabelbezeichnung H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe Schwarz
  • Trommeldurchmesser 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl® kabeltrommel kunststoff 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, kabeltrommel, leitungsrolle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel brennstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 40m, kabelrolle 40m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 40m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 40m, kabeltrommel gelb, kabeltrommel kunststoff, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,3955*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,7955*
€ 180,6366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,2755*
€ 178,8278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,9855*
€ 170,1527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,9755*
€ 165,3808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,3955*
€ 151,6006
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.