| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1319110010 Herst.-Nr.: 1319110010 EAN/GTIN: 4007123667628 |
| |
|
| | |
| Die Brobusta Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 40m Kabellänge überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Das schwarze RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Die Kabeltrommel für die Baustelle überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - CEE-Stecker 400 V/16 A
- 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A
- 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
- Kabelfarbe: schwarz
- Trommeldurchmesser: 380 mm
- Schutzart (IP): IP44
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 40m, kabelrolle 40m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 40m, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 40m, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel cee, kabeltrommel made in germany, industriekabeltrommel, kabeltrommel für industrie, kabeltrommel cee 30m, kabeltrommel cee brennenstuhl, kabeltrommel cee outdoor, kabeltrommel cee 16a, kabeltrommel ip44 cee, cee kabeltrommel 230v, cee kabeltrommel 400v, kabeltrommel bgi608 |
| | |
| |