| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1319200010 Herst.-Nr.: 1319200010 EAN/GTIN: 4007123667611 |
| | |
|
| | |
| Die Brobusta Kabeltrommel mit 30m Kabellänge überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien. Das schwarze RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Die Kabeltrommel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig
- 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA
- 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A
- 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0
- Trommeldurchmesser: 380 mm
- Schutzart (IP): IP44
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel außenbereich 30m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 30m, kabelrolle 30m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 30m, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 30m, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel cee, kabeltrommel made in germany, industriekabeltrommel, kabeltrommel für industrie, kabeltrommel cee 30m, kabeltrommel cee brennenstuhl, kabeltrommel cee outdoor, kabeltrommel cee 16a, kabeltrommel ip44 cee, cee kabeltrommel 230v, cee kabeltrommel 400v |
| | |
| |