Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brobusta 380 CEE 2 FI Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Außenbereich IP44 (Kabeltrommel 25m, mit FI-Schutz, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C956-1319250
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1319250
EAN/GTIN:
     4007123680153
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die Brobusta Kabeltrommel mit 25m Kabellänge überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien. Das schwarze RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Die Kabeltrommel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig
  • 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig
  • 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
  • 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
  • FI-Personenschutz-Schalter 30 mA
  • 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A
  • 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0
  • Trommeldurchmesser: 380 mm
  • Schutzart (IP): IP44
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel cee, kabeltrommel made in germany, industriekabeltrommel, kabeltrommel cee 25m, kabeltrommel cee 16a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,1544*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,1344*
€ 479,7299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,0344*
€ 468,9009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,5444*
€ 448,0878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,5244*
€ 430,214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,1544*
€ 414,3037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.