| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-1391020410 Herst.-Nr.: 1391020410 EAN/GTIN: 4007123677047 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Alu-Office-Line 4-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladeports und 1,8m Kabel eignet sich perfekt für die Verwendung auf Schreibtischen. Die Steckerleiste schützt Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- 2 USB Ladebuchsen (Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen)
- Nennstrom 16 A
- Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, brennstuhl schwarz steckdosenleiste 4-fach, steckdosenleiste mit usb, 4fach steckdosenleiste mit usb, mehrfachsteckdose usb 4-fach überspannungsschutz, mehrfachstecker usb überspannungsschutz, tischsteckdose usb überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz usb, schreibtisch steckdose usb überspannungsschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |