Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach/Steckerleiste aus stabilem Aluminium für den Schreibtisch (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,8m Kabel, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1391040400
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040400
EAN/GTIN:
     4007123677535
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung ermöglicht mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) das Trennen aller angeschlossen Geräte auf Knopfdruck. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabel: 1,8m H05VV-F 3G1,5
  • Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500010)
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl 4-fach steckdosenleiste 1,8m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste schreibtisch, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste 4-fach schwarz, steckdosenleiste für büro, steckdosenleiste brennenstuhl, steckerleiste, mehrfachsteckdose 4-fach, mehrfachsteckdose 4-fach schwarz, steckdosenleiste für schreibtisch, steckdosenleiste schaltbar, steckdosenleiste 4-fach mit schalter, mehrfachsteckdose schaltbar
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5974*
€ 18,5609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040420
ab € 31,3905*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040410
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.