Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort-Line Funkschalt-Set Mini 3+1, 3er Funksteckdosen Set (Innenbereich, mit Handsender und erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1507070
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1507070
EAN/GTIN:
     4007123674176
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
Funksteckdose

Das Comfort-Line Mini Funkschalt-Set 3+1 besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Mit drei Funksteckdosen für den Innenbereich im handlichen Mini-Design, bietet dieses Set jede Menge Möglichkeiten für mehr Komfort daheim. Schalten Sie Unterhaltungselektronik, Lampen, Ventilatoren und mehr ganz bequem per Fernbedienung ein und aus.
Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Komfortables Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 2300 W
  • Dauerhafte Speicherung der Codierung, auch bei Stromausfällen
  • Reichweite bis zu 25 Meter
  • Frequenz 433,92 MHz
  • IP20
  • Inklusive Batterie Typ CR2032
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, brennenstuhl funksteckdosen, funk handsender, funksteckdose, funksteckdose innenbereich, funksteckdosenset brennstuhl, funksteckdosen set innen, funksteckdosen set brennenstuhl, funkschaltset brennstuhl, brennenstuhl funkschaltset, brennstuhl funkschalter, brennstuhl funksteckdose set, funksteckdosen set mit fernbedienung, funksteckdosen set weiss, funksteckdose 3, funksteckdose mit kinderschutz, funksteckdose kindersicher, funksteckdose mit codierung, funksteckdose indoor, funksteckdose ip20, funksteckdosen set innenbereich, funksteckdosen set indoor, 3-er funksteckdosen set, funksteckdosen set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
8308
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,0574*
€ 18,3974*
6 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 18,76*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 19,15*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 19,80*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3974*
€ 21,8929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,2274*
€ 21,6906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6374*
€ 20,9885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2874*
€ 19,382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8774*
€ 18,8941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0574*
€ 16,7283
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1507030
ab € 11,76*
Ähnlich
Brennenstuhl
1507040
ab € 13,36*
Ähnlich
Brennenstuhl
1507050
ab € 16,7168*
Ähnlich
Brennenstuhl
1507150
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.