| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1508100 Herst.-Nr.: 1508100 EAN/GTIN: 4007123248186 |
| | |
|
| | |
| Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen und einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe weiß mit Schalter zum Ein und Ausschalten für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Auf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose
- Mit beleuchtetem Ein/Aus Schalter einpolig
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe Weiß
- Stecksystem DE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, netzadapter deutschland, mehrfachsteckdose 3-fach, mehrfachstecker 3-fach, adapter 3-fach, brennenstuhl 3-fach, adapterstecker 3-fach, 3-fach, mehrfach-stecker 3-fach, adaptersteckdose 3-fach, brennstuhl 3-fach, adapterstecker weiß, mehrfachsteckdose weiß, weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfach-stecker weiß, adapter weiß, adaptersteckdose weiß, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicherung, mehrfachstecker kindersicherung, adapterstecker mit kinderschutz, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, mehrfach-stecker mit kinderschutz, adapter mit kinderschutz, adaptersteckdose mit kinderschutz, kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfach-stecker kindersicher, adapter kindersicher, adaptersteckdose kindersicher, adapterstecker kindersicherung, adapterstecker kindersicher, kindersicherung, mehrfach-stecker kindersicherung, adapter kindersicherung, adaptersteckdose kindersicherung, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, adapterstecker mit schalter, mehrfachsteckdose schaltbar, adapterstecker schalter, mit schalter, mehrfach-stecker mit schalter, adapter mit schalter, adaptersteckdose mit schalter, adapterstecker schaltbar, schaltbar, mehrfachstecker schaltbar, mehrfach-stecker schaltbar, adapter schaltbar, adaptersteckdose schaltbar, schalter, mehrfach-stecker schalter, adapter schalter, adaptersteckdose schalter, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher |
| | |
| |