Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker Adapter, Steckdosenadapter Reise (Für: Australien, China Steckdose und Schutzkontakt-Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1508440
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508440
EAN/GTIN:
     4007123644780
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der Reisestecker in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub. Er besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Außerdem eignet er sich ideal zum Laden Ihrer persönlichen Geräte, sei es das Smartphone oder der MP3 Player. Zudem verfügt er über folgende Eigenschaften:

  • Mit Schutzkontakt-Stecksystem in Ländern mit Stecksystem Australien und China
  • Mit 10A Sicherung
  • mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Max. Belastung: 10A/250V
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, brennenstuhl reiseadapter australien, netzadapter, brennenstuhl netzadapter, adapter, reiseadapter, steckdosenadapter, steckdosen-adapter, adapterstecker, Weltreisestecker, auslandsadapter, adapter ausland, steckdose adapter, brennenstuhl Reisestecker, brennstuhl Reisestecker, adapter brennenstuhl, Reisestecker brennenstuhl, brennenstuhl adapter, brennenstuhl steckdosenadapter, brennenstuhl adapterstecker, brennenstuhl Weltreisestecker, brennstuhl adapter, auslandsadapter brennenstuhl, adapter ausland brennenstuhl, adapter brennstuhl, steckdosenadapter brennstuhl, steckdosen-adapter brennstuhl, steckdosern adapter brennstuhl, auslandsadapter brennstuhl, adapter ausland brennstuhl, adapterstecker brennstuhl, Reisestecker brennstuhl, Weltreisestecker brennstuhl, adapter schwarz, steckdosenadapter schwarz, steckdosen-adapter schwarz, steckdosern adapter schwarz, auslandsadapter schwarz, adapter ausland schwarz, adapterstecker schwarz, Reisestecker schwarz, Weltreisestecker schwarz, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, adapterstecker kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher, adapter typ i, reiseadapter typ i, steckdosenadapter typ i, steckdosen-adapter typ i, Reisestecker typ i, adapterstecker typ i, Weltreisestecker typ i, auslandsadapter typ i, adapter ausland typ i, steckdose adapter typ i, adapter australien, reiseadapter australien, steckdosenadapter australien, steckdosen-adapter australien, Reisestecker australien, adapterstecker australien, Weltreisestecker australien, auslandsadapter australien, adapter ausland australien, steckdose adapter australien, adapter china, reiseadapter china, steckdosenadapter china, steckdosen-adapter china, Reisestecker china, adapterstecker china, Weltreisestecker china, auslandsadapter china, steckdose adapter china, adapter ausland china, reiseadapter neuseeland, steckdosenadapter neuseeland, steckdosen-adapter neuseeland, Reisestecker neuseeland, adapterstecker neuseeland, Weltreisestecker neuseeland, auslandsadapter neuseeland, adapter ausland neuseeland, steckdose adapter neuseeland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1657*
€ 4,9572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.