Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker Adapter, Steckdosenadapter Reise (für die Verwendung von Geräten mit 2-poligem Stecksystem der USA in Ländern mit Euro-Stecksystem, 2,5A Sicherung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1508500010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508500010
EAN/GTIN:
     4007123645848
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der Reisestecker in der Farbe matt-schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub. Das Gehäuse besteht aus mindestens 20% recyceltem Material. Zudem verfügt der Reiseadapter nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Von USA in Ländern mit Euro-Stecksystem
  • Mit 2,5A Sicherung
  • Max. Belastung: 2,5A/250V
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, brennstuhl reiseadapter usa, netzadapter usa, netzadapter, Reiseadapter usa, steckdosenadapter usa, adapter usa deutschland, usa adapter steckdose, adapter usa deutschland stecker, usa adapter, reisestecker usa, brennenstuhl steckdosenadapter, brennenstuhl usa adapter, usa stecker, adapter eurostecker auf us
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4957*
€ 5,3499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1757*
€ 4,9691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.