Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz bis zu 60.000A (Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel und mit Schalter, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951160401
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160401
EAN/GTIN:
     4007123674091
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line 6-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen bei Gewitter, Blitzschlag etc. mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 60.000A Überspannungsschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Zur Montage geeignet
  • Nennstrom 16A
  • Entstörfilter EMI/RFI
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, steckerleiste 3m kabel 6 fach überspannungsschutz, steckerleiste mit blitzschutz, gaming steckdosenleiste mit überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,3583*
€ 64,6864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.