Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz bis zu 60.000 A (Mehrfachsteckdose mit 5m Kabel und mit Schalter, Steckdosenleiste Wandmontage, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Artikel-Nr.:
     C956-1951160402
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160402
EAN/GTIN:
     4007123674800
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line 6-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen bei Gewitter, Blitzschlag etc. mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 60.000A Überspannungsschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Zur Montage geeignet
  • Nennstrom 16A
  • Entstörfilter EMI/RFI
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, brennstuhl steckdosenleiste 6-fach schwarz 5m, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste 5m, steckdosenleiste mit überspannungsschutz, steckerleiste 5m kabel 6 fach überspannungsschutz, steckerleiste mit blitzschutz, gaming steckdosenleiste mit überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,676*
€ 69,8244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.