Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 6-fach mit zusätzlichem Hand-/Fußschalter (3m Kabel, externer Schalter über RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar, Steckdose...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951560102
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951560102
EAN/GTIN:
     4007123679102
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line Comfort Switch Plus 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische Fußschalter, welcher auch als Handschalter genutzt werden kann, kann ganz einfach bei Bedarf über die RJ-11-Verbindung eingesteckt werden und sorgt somit für noch mehr Komfort Zuhause. Die 3m Mehrfachsteckdose verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hand-/Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung, Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar
  • Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter
  • Steckdosenleiste mit praktischer Kabelaufnahme und Aufhänge-Vorrichtung
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Zur Montage geeignet
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, steckdosenleiste mit kinderschutz, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachstecker 6-fach, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste mit fußschalter, steckdosenleiste mit fußschalter schwarz, steckdosenleiste mit fußschalter brennenstuhl, steckdosenleiste mit handschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,1509*
€ 41,8296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,6109*
€ 41,187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.