Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 6-fach mit zusätzlichem Hand-/Fußschalter (Steckdosen: 2x permanent, 4x schaltbar, 3m Kabel, Steckdosenleiste Wandmontage, Made...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951560103
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951560103
EAN/GTIN:
     4007123679119
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Premium-Line Comfort Switch Plus 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die 2x permanenten Steckdosen, die durchgehend Strom an die angeschlossenen Endgeräte verteilen, eignen sich beispielsweise für elektronische Geräte wie Router oder Telefon. Die 4x schaltbaren Steckdosen eignen sich hingegen für Geräte, welche nur kurzfristig Strom benötigen. Dank dieser Kombination eignet sich die Steckdosenleiste optimal für verschiedene Einsatzbereiche und spart parallel noch unnötige Stromkosten. Der praktische Fußschalter, welcher auch als Handschalter genutzt werden kann, kann ganz einfach bei Bedarf über die RJ-11-Verbindung eingesteckt werden und sorgt somit für noch mehr Komfort Zuhause. Die 3m Mehrfachsteckdose verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Hand-/Fußschalter mit 1,5m flexibler Steuerleitung, Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar
  • Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter
  • Steckdosenleiste mit praktischer Kabelaufnahme und Aufhänge-Vorrichtung
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Zur Montage geeignet
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, steckdosenleiste mit kinderschutz, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachstecker 6-fach, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste mit fußschalter, steckdosenleiste mit fußschalter schwarz, steckdosenleiste mit fußschalter brennenstuhl, steckdosenleiste mit handschalter, steckdosenleiste permanent schaltbar, steckdosenleiste schaltbar permanent, steckdosenleiste schaltbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,1799*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,1799*
€ 47,8141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,6799*
€ 47,2191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,1799*
€ 35,9141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.