Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Gummi-Baustromverteiler BSV 5-32A mit allstromsensitivem FI-Personenschutzschalter Typ B (Stromverteiler mit 32A CEE-Stecker, 2m RN-Kabel, 1x CEE 400V/32A, 2x CEE 4...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-9150320068
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9150320068
EAN/GTIN:
     4007123687916
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustellenstromverteiler

Der Professional Gummi Baustromverteiler mit 2m ölbeständigem RN-Kabel (H07RN-F 5G6,0) dient zur Steigerung der Sicherheit für Mensch und Umfeld auf Baustellen dank der Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ B. Dieser FI-Schutz basiert auf der Norm VDE 0100-704:2018-10 und sorgt künftig für noch mehr Sicherheit auf Baustellen. Die Fehlerstromschutzeinrichtung Typ B wird benötigt, da glatte oder annähernd glatte Gleichfehlerströme auftreten, die durch einen Fehlerstromschutzschalter vom Typ A nicht erkannt werden. Ein umfassender Personen- und Anlagenschutz ist also nur mit einer allstromsensitiven Fehlerstromeinrichtung Typ B gewährleistet (entspricht neuer Norm DIN VDE 0100-704). Der extrem robuste Baustromverteiler mit selbstschließendem Deckel mit praktischem Schnellverschluss und robusten Scharnieren ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit FI Typ B (allstromsensitiv) Schutzschalter 30mA
  • Höchste Betriebssicherheit durch Anschluss jeder einzelnen Schutzkontakt-Steckdose 230V an einem LS-Schalter
  • Anschlussleistung von 11 bis 22 kVA
  • Betrieb mehrerer Verbraucher an einem Drehstrom-/Starkstrom-Anschlusspunkt mit Stecksystemen nach IEC 60309
  • Förderfähig für Mitglieder der BG Bau
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G6,0
  • Schutzart: IP44
  • Bemessungsstrom (FI): 40A
  • Anzahl der Pole (FI): 4
  • Anzahl Leitungsschutzschalter: 6 (2x LS 400V/16A 3-polig/-pin; 6x LS 230V/16A 1-polig/-pin)
  • Stecksystem Stecker: CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V
  • CEE-Steckdose - 16A: CEE 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
  • CEE-Steckdose - 32A: CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V
  • Schutzkontakt-Steckdosen: 6
  • FI-Schalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
  • Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: stromverteiler, stromverteiler 32a, stromverteiler 16a, baustromverteiler brennenstuhl, baustromverteiler, starkstrom verteiler, cee verteiler, baustromverteiler 16a mit fi schalter, baustromverteiler 32a, baustromverteiler 16a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,1767*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,6167*
€ 975,3439
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,4567*
€ 965,6335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,2267*
€ 932,0398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,7267*
€ 902,8848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,1767*
€ 852,2503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.