| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C956-9161100100 Herst.-Nr.: 9161100100 EAN/GTIN: 4007123638307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das extrem robuste 10m Verlängerungskabel in der Farbe schwarz eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigem RN-Kabel ideal für den Baustelleneinsatz oder allgemein für den ständigen Einsatz in Außenbereichen. Das Outdoor-Verlängerungskabel ist flexibel einsetzbar, mechanisch hoch belastbar und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt - IP44
- Anschluss: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 10m
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, verlängerungskabel, verlängerungskabel flach, verlängerungskabel 25m, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel wasserdicht, strom verlängerungskabel, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel ip44, verlängerungsleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |