Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professional Verlängerungskabel 10m/Outdoor-Verlängerungskabel für den Baustelleneinsatz und ständigen Einsatz im Freien IP44 (H07RN-F 3G1,5, Made in Germany)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-9161100110
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9161100110
EAN/GTIN:
     4007123687763
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Das extrem robuste 10m Professional Verlängerungskabel in der Farbe schwarz eignet sich dank der Schutzart IP44 und dem ölbeständigem RN-Kabel ideal für den Baustelleneinsatz oder allgemein für den ständigen Einsatz in Außenbereichen. Das Outdoor-Verlängerungskabel ist flexibel einsetzbar, mechanisch hoch belastbar und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt - IP44
  • Anschluss: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Kupplung
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Kabellänge: 10m
  • Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel außen, verlängerungskabel schwarz, strom verlängerungskabel, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel ip44, brennenstuhl professional, brennenstuhl verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,9592*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,9892*
€ 44,0171
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,4792*
€ 43,4102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,3792*
€ 40,9112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,8192*
€ 39,0548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,7492*
€ 37,7815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,9592*
€ 32,0814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.