Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerblock mit Verlängerungsleitung / Verteilersteckdose 4-fach mit 15m Kabel in schwarz (Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien, IP54, Steckdosen mit selbstschließen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-9161150160
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9161150160
EAN/GTIN:
     4007123638284
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Der robuste Powerblock mit Verlängerungsleitung IP54 mit 15m Kabellänge in der Farbe schwarz besticht durch Qualität, Beständigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Die 4-fach Verlängerungsleitung eignet sich ideal für den handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach bzw. allgemein für den Baustelleneinsatz. Dank der Schutzart IP54 ist der Steckdosenverteiler staub- und spritzwassergeschützt und somit perfekt für den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Gummi-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 16 a schwarz 15.00 m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, steckdosenblock, steckdosenleiste, steckdosenleiste außen, steckerleiste, steckdosenverteiler, steckdosenleiste 4 fach, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, verteilersteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste 15m
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.