Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerblock mit Verlängerungsleitung / Verteilersteckdose 4-fach mit 10m Kabel in schwarz (Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien IP54, Steckdosen mit selbstschließend...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-9162100160
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9162100160
EAN/GTIN:
     4007123654543
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der robuste Powerblock mit Verlängerungsleitung IP54 mit 10m Kabellänge in der Farbe schwarz besticht durch Qualität, Beständigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Die 4-fach Verlängerungsleitung eignet sich ideal für den handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach bzw. allgemein für den Baustelleneinsatz. Dank der Schutzart IP54 ist der Steckdosenverteiler Staub- und Spritzwassergeschützt und somit perfekt für den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Verlängerungskabel, Gummi-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, verlängerungskabel 16a orange 10m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennenstuhl, brennstuhl, verlängerungskabel, brennenstuhl verlängerungskabel, brennstuhl verlängerungskabel, brennenstuhl kabel, brennstuhl kabel, verlängerungskabel 10m, verlängerungskabel 10 meter, verlängerungskabel für außen, verlängerungskabel außen 10 meter, verlängerungskabel außen 10m, verlängerungskabel außenbreich, verlängerungskabel außenbereich 10 meter, verlängerungskabel außenbereich 10m, verlängerungskabel outdoor, verlängerungskabel outdoor 10m, verlängerungskabel outdoor 10 meter, verlängerungskabel ip54, verlängerungsleitung, verlängerungsleitung 10m, verlängerungsleitung 10 meter, verlängerungsleitung für außen, verlängerungsleitung außen 10 meter, verlängerungsleitung außen 10m, verlängerungsleitung außenbreich, verlängerungsleitung außenbereich 10 meter, verlängerungsleitung outdoor, verlängerungsleitung outdoor 10m, verlängerungsleitung outdoor 10 meter, verlängerungsleitung ip54, verlängerungskabel 4-fach, 4-fach verteilersteckdose, steckdosenverteiler, verlängerungskabel mit powerblock, verlängerungskabel powberblock, steckdosenverteiler ip54, steckdosenverteiler aussenbereich, steckdosenverteiler 4-fach
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.