| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9191250100 Herst.-Nr.: 9191250100 EAN/GTIN: 4007123638833 |
| |
|
| | |
| Die 25m Kabeltrommel mit einem Trommelkörper aus Stahlblech, welcher kälteschlagbeständig bis -25 °C ist, eignet sich perfekt für den ständigen professionellen Einsatz in Außenbereichen. Das ölbeständige RN Kabel ist extrem robust und unempfindlich gegen Benzine. Die Kabeltrommel mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Der innovative Tragegriff "cablepilot" sorgt für eine perfekte Kabelführung, er ermöglicht ein Pendeln auf beiden Seiten und zudem bequemes Tragen und Aufhängen. Die Profi-Kabeltrommel überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften: - Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 25m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelfarbe: schwarz
- BGI 608
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, kabeltrommel für baustelle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, profi kabeltrommel, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel ip44, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel für draußen, kabeltrommel 25m |
| | |
| |