| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9191330200 Herst.-Nr.: 9191330200 EAN/GTIN: 4007123638864 |
| |
|
| | |
| Die 33m Kabeltrommel mit einem Trommelkörper aus Stahlblech, welcher kälteschlagbeständig bis -25 °C ist, eignet sich perfekt für den ständigen professionellen Einsatz in Außenbereichen. Das extrem belastbare und abriebfeste BQ Kabel ist säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig und zudem kältebeständig bis -40 °C. Die Kabeltrommel mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und einer optischern Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Der innovative Tragegriff "cablepilot" sorgt für eine perfekte Kabelführung, er ermöglicht ein Pendeln auf beiden Seiten und zudem bequemes Tragen und Aufhängen. Die Profi-Kabeltrommel überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften: - Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb
- BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel): säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig, kältebeständig bis -40 °C
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 33m
- Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5
- Kabelfarbe: orange
- BGI 608
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel metall, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel, kabeltrommel für baustelle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, professionalline kabeltrommel, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 30m, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außen 30m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel orange, kabeltrommel baustelle, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen |
| | |
| |