| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9201330100 Herst.-Nr.: 9201330100 EAN/GTIN: 4007123637485 |
| |
|
| | |
| Die 33m Kabeltrommel mit einem Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Dank der Schutzart IP44 und dem extrem robusten und ölbeständigen RN-Kabel eignet sie sich außerdem für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen im Außenbereich. Durch den Rundum-Überrollschutz steht die Kabeltrommel standfest auf allen vier Seiten und bietet zugleich eine perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten. Die Kabeltrommel mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Die Profi-Kabeltrommel mit Tragegriffen und Steckergaragen auf allen vier Seiten überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften: - Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 33m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelfarbe: schwarz
- BGI 608
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel, kabeltrommel für baustelle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, professionalline kabeltrommel, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 30m, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außen 30m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel schwarz, kabeltrommel baustelle, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen |
| | |
| |