| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9201500200 Herst.-Nr.: 9201500200 EAN/GTIN: 4007123637539 |
| |
|
| | |
| Die 50m Kabeltrommel mit einem Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Dank der Schutzart IP44 und dem extrem abriebfesten und überrollfesten BQ-Kabel eignet sie sich außerdem für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen im Außenbereich. Durch den Rundum-Überrollschutz steht die Kabeltrommel standfest auf allen vier Seiten und bietet zugleich eine perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten. Die Kabeltrommel mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und einer optischern Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Die Profi-Kabeltrommel mit Tragegriffen und Steckergaragen auf allen vier Seiten überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften: - Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 50m
- Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5
- Kabelfarbe: orange
- BGI 608
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel brennstuhl 50 m aussenbereich, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 50m, kabeltrommel, kabeltrommel für baustelle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, professionalline kabeltrommel, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 50m, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 50m, kabeltrommel außen 50m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel orange, kabeltrommel baustelle, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen |
| | |
| |