| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9202330100 Herst.-Nr.: 9202330100 EAN/GTIN: 4007123637492 |
| |
|
| | |
| Die 33m Kabeltrommel mit einem Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Dank der Schutzart IP44 und dem extrem robusten und ölbeständigen RN-Kabel eignet sie sich außerdem für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen im Außenbereich. Durch den Rundum-Überrollschutz steht die Kabeltrommel standfest auf allen vier Seiten und bietet zugleich eine perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten. Die Kabeltrommel mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen verfügt über einen Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung und einer optischen Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz. Die Profi-Kabeltrommel mit Tragegriffen und Steckergaragen auf allen vier Seiten überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften: - Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 33m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
- Kabelfarbe: schwarz
- BGI 608
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel 30m, kabeltrommel 33m, kabeltrommel mit überhitzungsschutz, brennenstuhl kabeltrommel, kabeltrommel mit schutzkontaktsteckdose, kabeltrommel, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, profi kabeltrommel, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel außen 30m, professionalline kabeltrommel, professional kabeltrommel, kabeltrommel für außen, kabeltrommel für außenbereich, kabeltrommel für baustelle, kabeltrommel 4 steckdosen, kabeltrommel outdoor 33m, kabeltrommel außen 33m, kabeltrommel außenbereich 33m, kabeltrommel ip44 33m, kabeltrommel für außenbereich 33m, profi kabeltrommel outdoor |
| | |
| |