| |
|
| Artikel-Nr.: C956-9212380200 Herst.-Nr.: 9212380200 EAN/GTIN: 4007123679256 |
| |
|
| | |
| Die 33m Kabeltrommel mit einem Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Dank der Schutzart IP44 und dem extrem abriebfesten und überrollfesten BQ-Kabel eignet sie sich außerdem für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen im Außenbereich. Die Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen (spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln) und extra robustem Schutzkontakt-Stecker ist extrem standfest auf allen vier Seiten, dank Rundum-Überrollschutz. Dank dem mobilen Powerblock eignet sie sich zudem ideal für den handlichen Einsatz auf Gerüsten oder auf Dächern. Der 4-fach Verteiler verfügt über eine optische Bereitschaftsanzeige, einen klappbaren Metall-Aufhängehaken und einen Gurt. Zudem überzeugt die Kabeltrommel durch folgende Eigenschaften: - Rundum-Überrollschutz
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
- BQ-Kabel: säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig und kältebeständig bis -40 °C
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 33+5 m
- Kabelbezeichnung: H07BQ-F3G2,5
- Kabelfarbe: orange
- BGI 608
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel mit powerblock, kabeltrommel, kabeltrommel für baustelle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, professionalline kabeltrommel, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 40m, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 40m, kabeltrommel außen 40m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel baustelle, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen |
| | |
| |