Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kabeltrommel mit Rundum-Überrollschutz, CEE-Stecker, CEE-Steckdose und 2x Schutzkontakt-Steckdosen (30m H07RN-F 5G2,5 Kabel, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freie...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-9222300100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9222300100
EAN/GTIN:
     4007123637577
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Die CEE-Kabeltrommel mit einem CEE-Stecker (400 V/16 A), 1 CEE-Steckdose (400 V/16 A) und 2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen (230 V) eignet sich dank robustem RN-Kabel und der Schutzart IP44 perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich, beispielsweise auf Baustellen. Die Kabeltrommel mit Rundum-Überrollschutz steht standfest auf allen vier Seiten und sorgt verfügt somit über eine perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten. Die CEE-Kabeltrommel mit robusten Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
  • Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
  • Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
  • Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
  • RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
  • Schutzart: IP44
  • Kabellänge: 30 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5
  • Kabelfarbe: schwarz
  • BGI 608
  • Schutzklasse II
  • CEE-Steckdose: 1x CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V
  • CEE-Stecker: CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel außenbereich 30m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, kabeltrommel mit cee system, kabeltrommel cee, kabeltrommel mit powerblock, kabeltrommel, kabeltrommel für baustelle, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, professionalline kabeltrommel, profi kabeltrommel, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 30m, kabeltrommel außen, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 30m, kabeltrommel außen 30m, kabelrolle outdoor, kabelrolle außen, kabeltrommel ip44, kabeltrommel schwarz, kabeltrommel baustelle, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,8795*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,8195*
€ 228,2652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,4795*
€ 225,4806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,5195*
€ 217,1982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,2495*
€ 210,9269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,8795*
€ 195,0166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.