Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48001076
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48001076
EAN/GTIN:
     045242079827
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte<br> Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte<br> 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Ja
Inhalt:
3
Materialtyp:
HCS
Max. Schnittleistung in PVC:
6-50
Max. Schnitttiefe in Holz:
6-50 mm
Ref.Nr.:
S744D
Schnittlänge:
150 mm
Tauchschnitt:
Nein
Zahnteilung:
4,2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.