Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48001077
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48001077
EAN/GTIN:
     045242079834
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte<br> Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte<br> 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Nein
Inhalt:
3
Materialtyp:
HCS
Max. Schnittleistung in Grünholz:
15 - 190 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
15 - 190 mm
Ref.Nr.:
S1531L
Schnittlänge:
240 mm
Tauchschnitt:
Nein
Zahnteilung:
5.5/6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.