Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48001079
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48001079
EAN/GTIN:
     045242079858
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte<br> Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte<br> 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Nein
Inhalt:
3
Materialtyp:
HCS
Max. Schnittleistung in Grünholz:
6 - 250 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
6 - 250 mm
Ref.Nr.:
S1344D
Schnittlänge:
300 mm
Tauchschnitt:
Nein
Zahnteilung:
4,2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.