Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Säbelsägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-48001430
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
48001430
EAN/GTIN:
045242082001
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt 230 mm
säbelsägeblatt
HM-Säbelsägeblatt 230 mm (3 Stück) , geeignet für Fiberglas, Gusseisen und Metallrohr
Weitere Informationen:
Inhalt:
3
Materialtyp:
TC
Max. Schnittleistung in Fiberglas:
3 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Gusseisen:
10 - 160 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 160 mm
Ref.Nr.:
S1130R
Schnittlänge:
230 mm
... >
Sägen und Trennen
>
Säbelsägeblätter
>
spezielle Anwendungen
Weitere Suchbegriffe:
säbelsägeblätter milwaukee
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen