Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48001450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48001450
EAN/GTIN:
     045242187416
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt Diamant bestückt 230 mm (3 Stück) , geeignet für Fiberglas, Gusseisen und Metallrohr
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Materialtyp:
Diamant
Max. Schnittleistung in Fiberglas:
3 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Gusseisen:
10 - 160 mm
Max. Schnittleistung in Metallrohr:
10 - 160 mm
Schnittlänge:
230 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.