Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005016
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005016
EAN/GTIN:
     045242082636
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt holz
säbelsägeblatt
3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte<br> Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte<br> 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Dekupiersägeschnitt:
Nein
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Grünholz:
6 - 190 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
6 - 100
Max. Schnitttiefe in Holz:
6 - 190 mm
Schnittlänge:
230 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,878*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,324*
€ 6,33556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,784*
€ 5,69296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,648*
€ 5,53112
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,878*
€ 4,61482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.