Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-48005026
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005026
EAN/GTIN:
     045242082995
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte<br> NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit<br> Extrem stark: 1,27 mm Blattdicke und 25 mm Höhe machen das Sägeblatt extrem robust und standfest. Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln<br> Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte<br> Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicherer und damit standfester
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
10 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
10 - 175 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnitttiefe in Holz:
10 - 175 mm
Sanierung:
Ja
Schnittlänge:
230 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 17,58*
€ 24,30*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,99*
€ 24,91*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,89*
€ 27,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,26*
€ 31,90*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 21,51*
€ 32,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.