Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005037
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005037
EAN/GTIN:
     045242082711
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte<br> NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit<br> Stark: 1,25 mm Blattdicke und 19 mm Höhe für lange Lebensdauer. Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln<br> Schnell: aggressive 5 TPI Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt<br> Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte oder für Schnitte an schwer zugänglichen Stellen<br> Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicherer und damit standfester
Weitere Informationen:
Fensterausschnitt:
Ja
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
10 - 250 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
10 - 250 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnitttiefe in Holz:
10 - 250 mm
Ref.Nr.:
S1411DF
Schnittlänge:
300 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,069
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.