Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005052
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005052
EAN/GTIN:
     045242082735
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter milwaukee
säbelsägeblatt
Präzise Schnitttiefe: nur 63 mm lang, schützt vor Beschädigung innen liegender Rohre oder Leitungen<br> Doppelseitige Verzahnung: saubere Schnitte in Gipskarton, geringere Staubentwicklung als bei Handwerkzeug<br> Spezielle Sägeblattspitze: für schnelles und leichtes Eintauchen
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Ref.Nr.:
S628DF
Schnittlänge:
125 mm
Tauchschnitt:
Ja
Zahnteilung:
4,2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,572*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,132*
€ 3,72708
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.