Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005092
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005092
EAN/GTIN:
     045242082766
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall 150...
säbelsägeblatt
Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt. Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten. Universeller Einsatzbereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
5 - 50 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
3 - 50 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial:
5 - 50 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Palette:
Ja
Schnittlänge:
150 mm
Zahnteilung:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,886*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,748*
€ 3,27012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,386*
€ 2,83934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,276*
€ 2,70844
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,886*
€ 2,24434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.