Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48005093
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005093
EAN/GTIN:
     045242082773
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter milwaukee
säbelsägeblatt
Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt. Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten. Universeller Einsatzbereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Materialtyp:
Bi-Met,Co
Max. Schnittleistung in Alu:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln:
5 - 175 mm
Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr:
3 - 160 mm
Max. Schnittleistung in NE-Metalle:
3 - 10 mm
Max. Schnittleistung in PVC:
10 - 50
Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial:
5 - 175 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 - 10 mm
Palette:
Ja
Schnittlänge:
200 mm
Zahnteilung:
3.2/2.1 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,858*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,132*
€ 4,91708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,694*
€ 4,39586
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,606*
€ 4,29114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,508*
€ 4,17452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,858*
€ 3,40102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.