| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-48005094 Herst.-Nr.: 48005094 EAN/GTIN: 045242082780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt. Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten. Universeller Einsatzbereich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 | Materialtyp: | Bi-Met,Co | Max. Schnittleistung in Alu: | 3 - 10 mm | Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: | 5 - 250 mm | Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: | 3 - 250 mm | Max. Schnittleistung in NE-Metalle: | 3 - 10 mm | Max. Schnittleistung in PVC: | 10 - 50 | Max. Schnittleistung in Sandwichmaterial: | 5 - 250 mm | Max. Schnitttiefe in Stahl: | 3 - 10 mm | Palette: | Ja | Schnittlänge: | 300 mm | Zahnteilung: | 3.2/2.1 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |